Beli alat mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp2.999.900

    MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    It has a double insulation structure. Maximum output 1200W It is equipped with a high-performance motor. Ideal for heavy grinding work. With spindle lock, high power type flexible toy, disc spanner, carbon brush (1 set) are included as standardGrinding / deburring / polishing / polishing
    atribut:
    • Included Accessories: Φ100 flexible grinding wheel, carbon brush (1 set), disc spanner
    • Cable Length (m): 2.7
    • Number of Cores: 2
    • Rated Current (A): 4.2
    • No Load Speed (rpm): 11000
    • Power (W): 810
    • Voltage (V): 200 (Single Phase)
    • Wheel Hole Diameter (Φmm): 15
    • Wheel Outer Diameter (Φmm): 100
    • Wheel Thickness (mm): 6
  2. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Mulai

    Rp389.900

    monotaro Alat Semprot Pembersih Mesin
    Deskripsi:
    - Mudah dipasang pada selang karena terdapat coupler.- Trigger berukuran besar.- Terdapat kenop untuk mengatur volume air.- Digunakan untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membersihkan mesin, peralatan bermesin, dan lain-lain.
    atribut:
    • Specification: G1 / 4 connection, flow adjustment nozzle
    • Material (Hose): vinyl
    • Accessories: Vinyl hose for wicking (with strainer) 1.5 M
    • Overall Length (mm): 390
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Nozzle Inside Diameter (phi mm): 4.6
    • Air Consumption (L/minute): 166 (0.7 Mpa), 231 (1 Mpa)
    • Body Material: Aluminium
    • Discharge Volume (ml/minute): 323 (0.7Mpa), 301 (1Mpa)
  4. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  5. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  6. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  7. RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
  8. AC Super Dia Techno Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp3.599.900

    AC Super Dia Techno Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm): 100x16x15
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 13000
    • Blade Number (sheet): 72
    • Max Working Peripheral Velocity: 69m/s (4100m/min)
  9. Fischer KDH Series Anchor Cavity (Baut Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp169.900

    Fischer KDH Series Anchor Cavity (Baut Angkur Gipsum)
    Deskripsi:
    The fischer spring fixing KDH lights can be fixed in gypsum plasterboard and gypsum fibreboard, chipboard, and hollow ceilings made of brick and concrete. The spring fixing is inserted into the drill hole in the pre-positioned installation and flips open independently when behind the board. This does not require a special installation tool and allows for a fast, convenient installation. Advantages : The long threaded rod allows use in different panel thicknesses and fitting thicknesses. The folding elements open automatically and facilitate easy installation. No special installation tool necessary.
  10. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  11. Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi  powerful
    atribut:
    • SNI License: Yes
  12. Suiden Spot Cooler Single Duct No Swing (Pendingin Spot)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Suiden Spot Cooler Single Duct No Swing (Pendingin Spot)
    Deskripsi:
    The automatic swivel function provides a very wide and smooth cooling effect. Application: Perfect for assembly lines and other stationary work places. Good for large facilities that are not cost efficient to cool. With Suiden spot cooler, like the name implies, you can cool down just one specific spot.
    atribut:
    • Drain Tank Capacity (L): 5
    • Refrigerant: R410A
    • Dimensions (mm): 430x390x900
    • Cooling Capacity (kW): 2.8
    • Operating Safety (°C): 25-45
    • Power (W): 1010
    • Power Supply Voltage (V) : 220
  13. Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
    atribut:
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Type: R410A
  14. AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.599.900

    AQUA Elektronik Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    - Fitur triple airflow - Turbo cool - wide voltage 160V - 240V - Anti corrosion system
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00690.01
  15. Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp249.900

    Maspion Wall Fan (Kipas Angin)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  16. AC Green Bar (Batu Poles)
    Mulai

    Rp399.900

    AC Green Bar (Batu Poles)
    Deskripsi:
    -A solid type oil-based polishing agent.-Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.
    atribut:
    • Dimensions: 100x40x20mm
    • Purpose of Use: Finishing of brass, castings, forged items, and precious metals.
  17. Orientalmotor Extension Cable Set
    Mulai

    Rp909.900

    Orientalmotor Extension Cable Set
    Deskripsi:
    Extension Cable Set for Electromagnetic Brake Motor (9.8 ft. (3 m))Extension cable set for AR Series with electromagnetic brake (DC Input)
Daftar Harga alat mesin Terbaru October 2026
MITACHI TOOLs Angle Grinder Double Insulation (Gerinda Tangan)Rp2.999.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
monotaro Alat Semprot Pembersih MesinRp389.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Rp4.899.900
RHINO Earth Clamp without Cable (Tang Massa Las)Rp27.900
AC Super Dia Techno Disc (Amplas Susun)Rp3.599.900
Fischer KDH Series Anchor Cavity (Baut Angkur Gipsum)Rp169.900
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)